Engine oil TRIATHLON T7 5W-30 GF-7A
ប្រេងម៉ាស៊ីន T7-5W30-(GF-7A)-1LTR
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Delivers unparalleled fuel economy and robust protection tailored to the demands of modern engines, making it an essential choice for peak performance especially at low-temperatures. Engineered to fulfill the requirements of the API SQ Standard set forth by the American Petroleum Institute and meet the stringent ILSAC GF-7A specifications.
ចំណុះ | 1 l |
ប្រភេទប្រេងម៉ាស៊ីន | សំយោគ HC |
កម្រិតកករ | 5W-30 |
ការប្រើប្រាស់ដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍សម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ីន | API SQ |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត | 60 Month |
ដង់ស៊ីតេ | 0,853 g/cm³ |
លក្ខខណ្ឌដង់ស៊ីតេ | នៅសីតុណ្ហភាព 20°C |
អាយុកាលធ្នើចាប់ពីពេលផលិត/លក្ខខណ្ឌ | 60 Month / ទីតាំងផ្ទុកស្ងួត ហើយត្រជាក់ |